Referenser
Spartex:RONDELASS12,2X6A4
Rubix:6418595
Tillverkare:921946
EAN:4043377340290


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12.2 mm |
Produktinformation : Art. 9219 Säkerhetsbricka Form S A4 12,2X6X1,24 - 921946
Z-type serrated conical spring washers type S A4 12,2X6X1,24
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12.2 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | spring washers form s |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tjocklek | 1.24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,88 kr Ex moms
/ packet
808,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran