Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONCR22,5X11,2X0,8A1
Conical spring washers
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONCR22,5X11,2X0,8A1
Rubix:6418832
Tillverkare:20932225 112 08
EAN:4043377359025


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 11.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 22.5 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 22,5X11,2X0,8 - 20932225 112 08
Disc springs A1 22,5X11,2X0,8 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 11.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 22.5 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M11 |
| Tjocklek | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,10 kr Ex moms
/ packet
295,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
11.2 mm
Yttre diameter
22.5 mm
Typ
Metrisk diameter
M11