Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASTC8A4
Spring washers for TC screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASTC8A4
Rubix:6400619
Tillverkare:798048
EAN:4043377158499


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12.7 mm |
Produktinformation : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 12,7X8X2 - 798048
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 12,7X8X2 DIN 7980
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12.7 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Typ | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tjocklek | 2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24 637,60 kr Ex moms
/ packet
30 797,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8 mm
Material / finish
Yttre diameter
12.7 mm
Metrisk diameter
M8