Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXA2,8A4
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXA2,8A4
Rubix:6418437
Tillverkare:0137426
EAN:4043377398994


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 5.5 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A4 5,5X2,8X0,3 - 0137426
Curved spring washers type A A4 5,5X2,8X0,3 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 5.5 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Tjocklek | 0.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,82 kr Ex moms
/ packet
153,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
2.5 mm
Material / finish
Yttre diameter
5.5 mm
Metrisk diameter
M2,5