Referenser
Spartex:RONDELASCUV24A4
Rubix:6418668
Tillverkare:6796424
EAN:4043377145376


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 56 mm |
Produktinformation : DIN 6796 Spännbrickor för skruvförband A4 56X24X6
Conical spring washers for bolted connections A4 56X24X6 DIN 6796
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 56 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Typ | cup spring washer |
| Metrisk diameter | M24 |
| Tjocklek | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 545,14 kr Ex moms
/ packet
1 931,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
24 mm
Material / finish
Yttre diameter
56 mm
Typ
Metrisk diameter
M24