Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXB8,4A1.4310
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXB8,4A1.4310
Rubix:6418395
Tillverkare:0137208
EAN:4043377025432


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 15 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A1.4310 15X8,4X0,8
Wave spring washers type B A1.4310 15X8,4X0,8 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 15 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tjocklek | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,42 kr Ex moms
/ packet
118,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8.4 mm
Material / finish
Yttre diameter
15 mm
Metrisk diameter
M8