Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONCR28X14,2X0,8A1
Conical spring washers
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONCR28X14,2X0,8A1
Rubix:6418827
Tillverkare:2093228 142 08
EAN:4043377359056


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 28 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 28X14,2X0,8
Disc springs A1 28X14,2X0,8 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tjocklek | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,00 kr Ex moms
/ packet
217,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
14.2 mm
Yttre diameter
28 mm
Typ
Metrisk diameter
M14