Referenser
Ersatt ref.:GOFDU1,6X32A4
Spartex:GOFDU1,6X32A4ISO
Rubix:6426683
Tillverkare:1234416 32
EAN:4043377015365


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,66 kr Ex moms
/ packet
472,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
32 mm