Referenser
Ersatt ref.:GOFDU1,6X10A4
Spartex:GOFDU1,6X10A4ISO
Rubix:6426713
Tillverkare:1234416 10
EAN:4043377015280


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,40 kr Ex moms
/ packet
224,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
10 mm