Referenser
Spartex:GOFDU1,2X28A2ISO
Rubix:6426743
Tillverkare:1234212 28
EAN:4043377013477


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,38 kr Ex moms
/ packet
289,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
28 mm