Referenser
Ersatt ref.:GOFDU1,6X20A4
Spartex:GOFDU1,6X20A4ISO
Rubix:6426697
Tillverkare:1234416 20
EAN:4043377015327


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,95 kr Ex moms
/ packet
277,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
20 mm