Referenser
Spartex:GOFDU5X20A2ISO
Rubix:6425992
Tillverkare:1234250 20
EAN:4043377014436


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,50 kr Ex moms
/ packet
503,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
20 mm