Referenser
Spartex:GOFDU2X10A2ISO
Rubix:6426179
Tillverkare:1234220 10
EAN:4043377013750


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 2X - 1234220 10
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,69 kr Ex moms
/ packet
218,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
10 mm