Referenser
Spartex:GOFDU2X18A2ISO
Rubix:6426164
Tillverkare:1234220 18
EAN:4043377013798


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 2X - 1234220 18
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,95 kr Ex moms
/ packet
277,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
18 mm