Referenser
Spartex:GOFDU3,2X50A2ISO
Rubix:6426078
Tillverkare:1234232 50
EAN:4043377014184


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 3,2X - 1234232 50
Split pins A2 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,19 kr Ex moms
/ packet
663,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
50 mm