Referenser
Spartex:GOFDU10X40A2ISO
Rubix:6426641
Tillverkare:12342100 40
EAN:4043377013316


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 004,80 kr Ex moms
/ packet
2 506,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
40 mm