Referenser
Spartex:GOFDU1X6A2ISO
Rubix:6426560
Tillverkare:1234210 6
EAN:4043377013255

Produktinformation :
Split pins A2 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,54 kr Ex moms
/ packet
159,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
6 mm
