Referenser
Spartex:GOFDU8X56A2ISO
Rubix:6425885
Tillverkare:1234280 56
EAN:4043377014788


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 235,10 kr Ex moms
/ packet
1 543,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
56 mm