Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2X36A4
Spartex:GOFDU2X36A4ISO
Rubix:6426141
Tillverkare:1234420 36
EAN:4043377015549


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,19 kr Ex moms
/ packet
590,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
36 mm