Referenser
Spartex:GOFDU10X56A4ISO
Rubix:6426632
Tillverkare:12344100 56
EAN:4043377015068


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 883,28 kr Ex moms
/ packet
3 604,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
56 mm