Referenser
Spartex:GOFDU1,2X10A2ISO
Rubix:6426771
Tillverkare:1234212 10
EAN:4043377013392


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | split pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,40 kr Ex moms
/ packet
224,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
10 mm