Referenser
Ersatt ref.:GOFDU3,2X45A2
Spartex:GOFDU3,2X45A2ISO
Rubix:6426082
Tillverkare:1234232 45
EAN:4043377014177


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,91 kr Ex moms
/ packet
596,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
45 mm