Referenser
Ersatt ref.:GOFDU3,2X63A2
Spartex:GOFDU3,2X63A2ISO
Rubix:6426071
Tillverkare:1234232 63
EAN:4043377014207


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,75 kr Ex moms
/ packet
799,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
63 mm