Referenser
Spartex:GOFDU4X16A2ISO
Rubix:6426055
Tillverkare:1234240 16
EAN:4043377014245


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,37 kr Ex moms
/ packet
510,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
16 mm