Referenser
Spartex:GOFDU3,2X71A2ISO
Rubix:6426068
Tillverkare:1234232 71
EAN:4043377014214


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,44 kr Ex moms
/ packet
870,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
71 mm