Referenser
Ersatt ref.:GOFDU3,2X56A4
Spartex:GOFDU3,2X56A4ISO
Rubix:6426072
Tillverkare:1234432 56
EAN:4043377015877


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,43 kr Ex moms
/ packet
976,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
56 mm