Referenser
Ersatt ref.:GOFDU5X50A4
Spartex:GOFDU5X50A4ISO
Rubix:6425967
Tillverkare:1234450 50
EAN:4043377016171


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,77 kr Ex moms
/ packet
1 552,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
50 mm