Referenser
Spartex:GOFDU1,2X36A2ISO
Rubix:6426734
Tillverkare:1234212 36
EAN:4043377013491


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,81 kr Ex moms
/ packet
301,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
36 mm