Referenser
Spartex:GOFDU5X28A2ISO
Rubix:6425984
Tillverkare:1234250 28
EAN:4043377014467


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,75 kr Ex moms
/ packet
668,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
28 mm