Referenser
Spartex:GOFDU1,2X6A2ISO
Rubix:6426721
Tillverkare:1234212 6
EAN:4043377013545


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,26 kr Ex moms
/ packet
247,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
6 mm