Referenser
Spartex:GOFDU6,3X71A4ISO
Rubix:6425908
Tillverkare:1234463 71
EAN:4043377016355


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 6,3X - 1234463 71
Split pins A4 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 361,87 kr Ex moms
/ packet
2 952,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
71 mm