Referenser
Ersatt ref.:GOFDU1,2X20A4
Spartex:GOFDU1,2X20A4ISO
Rubix:6426751
Tillverkare:1234412 20
EAN:4043377015150


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,82 kr Ex moms
/ packet
342,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
20 mm