Referenser
Spartex:GOFDU1,2X14A2ISO
Rubix:6426765
Tillverkare:1234212 14
EAN:4043377013415


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | split pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,83 kr Ex moms
/ packet
236,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
14 mm