Referenser
Spartex:GOFDU2X36A2ISO
Rubix:6426142
Tillverkare:1234220 36
EAN:4043377013859


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,80 kr Ex moms
/ packet
448,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
36 mm