Referenser
Spartex:GOFDU2X45A2ISO
Rubix:6426138
Tillverkare:1234220 45
EAN:4043377013880


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,36 kr Ex moms
/ packet
542,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
45 mm