Referenser
Ersatt ref.:GOFDU6,3X50A4
Spartex:GOFDU6,3X50A4ISO
Rubix:6425917
Tillverkare:1234463 50
EAN:4043377016324


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 770,54 kr Ex moms
/ packet
2 213,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
50 mm