Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer EP10M8X1.0

Maskingängtapp, EP10

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EP10M8X1.0
Rubix:6188441
EAN:7320760137383
Machine tap M8x 1.00 mm DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter8 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e / pm
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, EP10M8X1.0 - 5973507 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine thread TiN coated DIN 374 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter8 mm
Gänga1 mm
Materialhss-e / pm
Beläggningclear
Tolerans6h
Gängningiso metric fine (m8 × 1.0)
Total längd90 mm
Borrdiameter8 mm
Diameter fäste4.9 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängriktningrätt
Inmatning6
Din standarddin 374
Kapacitet längd18 mm
Skafttypspiral point (machine tap)
449,45 kr Ex moms
/ Styck
561,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran