Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M12

Maskingängtapp, E240

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E240M12
Rubix:6187112
Tillverkare:6305823
EAN:7320760664285
Machine tap M12x1.75mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter12 mm
Gänga1.75 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M12 - 6305823 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E240 GUN 6H DIN376 HSSE BLEU

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter12 mm
Gänga1.75 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Tolerans6h
Gängningm12
Total längd110 mm
Borrdiameter9 mm
Diameter fäste9 mm
Fyrkantsadapter7 mm
Gängriktningrätt
Inmatning9 mm
Din standarddin 376
Gängdjup23 mm
Kapacitet längd23 mm
599,96 kr Ex moms
/ Styck
749,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran