Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M18X1.5
Machine thread-cutter E011
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E011M18X1.5
Rubix:6199330
EAN:7320760568552



Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M18X1.5 - 5974447 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.5 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 112 mm |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Inmatning | 14 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 249,07 kr Ex moms
/ Styck
1 561,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran