Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M8

Maskingängtapp, E240

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E240M8
Rubix:6187114
Tillverkare:6305836
EAN:7320760664414
Machine tap M8x1.25mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter8 mm
Gänga1.25 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M8 - 6305836 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter8 mm
Gänga1.25 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Tolerans6h
Gängningm8
Total längd90 mm
Borrdiameter8 mm
Diameter fäste8 mm
Fyrkantsadapter6.2 mm
Gängriktningrätt
Inmatning8 mm
Din standarddin 371
Gängdjup18 mm
Kapacitet längd18 mm
385,37 kr Ex moms
/ Styck
481,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran