Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M20X1.0
Machine thread-cutter E011
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E011M20X1.0
Rubix:6199329
EAN:7320760568569



Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M20X1.0 - 5974452 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gänga | 1 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam tempered |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | m20 x 1,0 (metric fine) |
| Total längd | 112 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Diameter fäste | 11.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Inmatning | 14 |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Gängdjup | 14 mm |
| Kapacitet längd | 29 mm |
| Skafttyp | spiral point (iso 529 shape b) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 383,71 kr Ex moms
/ Styck
1 729,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran