Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M16X1.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M16X1.5
Rubix:6199332
EAN:7320760568538
Machine tap M16x1.50 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter16 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M16X1.5 - 5974435 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH M16X1.5 E011 MACHINE MTT-X

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter16 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Total längd102 mm
Borrdiameter16 mm
Fyrkantsadapter12.5 mm
Inmatning12.5
865,52 kr Ex moms
/ Styck
1 081,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran