Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M4

Maskingängtapp, E240

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E240M4
Rubix:6187117
Tillverkare:6305833
EAN:7320760664384
Machine tap M4x0.70mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter4 mm
Gänga0.7 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M4 - 6305833 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 4 X0, 70 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter4 mm
Gänga0.7 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Tolerans6h
Gängningm4
Total längd63 mm
Borrdiameter4.5 mm
Diameter fäste4.5 mm
Fyrkantsadapter3.4 mm
Gängriktningrätt
Inmatning4,5 mm
Din standarddin 371
Gängdjup12 mm
Kapacitet längd12 mm
318,52 kr Ex moms
/ Styck
398,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran