Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Roebuck 832100
Maskingängtapp, HSS-E, spiralspets (gun entry)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:832100
Rubix:6292426
EAN:3660338050206

Dokumenter
Produktinformation : Maskintapp Grov MET M18X250 HSSE DIN 376 6H
Maching tap with gun Metric threads.
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | no |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 125 mm |
| Diameter fäste | 14 mm |
| Fyrkantsadapter | 11 mm |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
