Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M20X2.0

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M20X2.0
Rubix:6199327
EAN:7320760568583
Machine tap M20x2.00 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter20 mm
Gänga2 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M20X2.0 - 5974459 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter20 mm
Gänga2 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Total längd112 mm
Borrdiameter20 mm
Fyrkantsadapter14 mm
Inmatning14
1 383,71 kr Ex moms
/ Styck
1 729,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran