Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E297M30
Maskingängtapp, HSCo
Se teknisk informationReferenser
Dormer:E297M30
Rubix:6187075
EAN:7320760662878



Produktinformation : GÄNGTAPP M30x3.50mm HSS-E-PM HÅRDFÖRKROMNING DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E297M30
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 30 X3,50 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Gänga | 3.5 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Beläggning | hard chrome (flash chrome) |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | iso-metric m30 |
| Total längd | 180 mm |
| Diameter fäste | 18 mm |
| Fyrkantsadapter | 22 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 22 |
| Din standard | din 376 |
| Skafttyp | cylindrical shank with square drive |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 939,31 kr Ex moms
/ Styck
3 674,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran