Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E001M1.6

Maskingängtapp, E001

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E001M1.6
Rubix:6187021
EAN:7320760168790
Machine tap M1.6x0.35mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter1.6 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : G?NGTAPP M1.6x0.35mm HSS-E ?NGANL?PT ISO 529 - E001M1.6 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter1.6 mm
Materialhss-e
Total längd41 mm
Fyrkantsadapter2.5 mm
Inmatning2.5
613,84 kr Ex moms
/ Styck
767,30 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran