Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 832128
Metric tap - right - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832128
Rubix:6343316
EAN:3660338050435

Dokumenter
Produktinformation : 832128
Machine tap hsse metric coarse bright spiral point
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | no |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 140 mm |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Fyrkantsadapter | 12 mm |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,87 kr Ex moms
/ Styck
956,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran