Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer EP01M12

Maskingängtapp, M, spiralspets

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Dormer:EP01M12
Rubix:6038858
Tillverkare:5973459
EAN:7320760136263
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter12 mm
Gänga1.75 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : M Maskingängtappar Spåndrivande skär, EP01M12 - 5973459 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Styrkor

Metric sizes M2 to M30
Spiral point for through holes
2.5xD
Manufactured to DIN 371 < 10.00mm and DIN 376 > 12.00mm
Steam tempered
Tolerance 6H

Användningsområden

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter12 mm
Gänga1.75 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam tempered
Tolerans6h
Gängningm12
Total längd110 mm
Borrdiameter9 mm
Diameter fäste9 mm
Fyrkantsadapter7 mm
Gängriktningrätt
Inmatning9 mm
Din standarddin 376
Gängdjup23 mm
Kapacitet längd23 mm
545,10 kr Ex moms
/ Styck
681,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran