Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer EP01M7
Maskingängtapp, M, spiralspets
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Dormer:EP01M7
Rubix:6188451
EAN:7320760136218



Dokumenter
Produktinformation : M Maskingängtappar Spåndrivande skär, EP01M7 - 5973446 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
TAP MACH SPECTRUM M 7 EP01 DIN CUT GUN ST 6H
Styrkor
Metric sizes M2 to M30
Spiral point for through holes
2.5xD
Manufactured to DIN 371 < 10.00mm and DIN 376 > 12.00mm
Steam tempered
Tolerance 6H
Spiral point for through holes
2.5xD
Manufactured to DIN 371 < 10.00mm and DIN 376 > 12.00mm
Steam tempered
Tolerance 6H
Användningsområden
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Gänga | 1 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam tempered |
| Tolerans | 6h |
| Total längd | 80 mm |
| Borrdiameter | 6 mm |
| Fyrkantsadapter | 5.5 mm |
| Gängriktning | rätt |
| Inmatning | 7 |
| Gängdjup | 15 mm |
| Kapacitet längd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,48 kr Ex moms
/ Styck
464,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran